ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 28744916 品番 #343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。
隙間充填用です。360度回転使用可能です。
【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。
【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。
【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。
【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。

用途隙間充填 付属品ノズル1本 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6〜9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5〜2.2倍 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
注意
※目地幅・深さは最大50mm×50mmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744916
2025-09-14
用途:
倉庫の隙間に使用
有限会社 ロックドリームファクトリー 様 (農・林・水産業)

そこまで硬くならなかつた感じでしたが 満足の出来上がりでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする