お風呂マグネットフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード28745046 品番BB-513
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。

用途浴室インテリアに。 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)35×25×60H 質量(g)59 耐荷重(g)500 商品タイプ本体
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※落下による破損やケガにご注意ください。※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※電子医療機器、電子機器(時計、パソコンなど)、磁器を嫌うものには近づけないでください。※荷重制限をお守りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28745046
2023-03-25
用途:
収納
その他業種

お風呂の掃除道具をかけるように購入。マグネットはとても強くて、いい商品でした。

対象商品:
28745046
2020-04-28
用途:
体を洗うタオルかけ
鍵屋アート防犯タハラ 様

しっかり取り付きいい感じでした。色々試しましたが、一番良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする