曜日別特売
BB-291 おふろフック(プッシュ式吸盤) LEC(レック) 28745098

BB-291 おふろフック(プッシュ式吸盤) LEC(レック) 28745098
BB-291 おふろフック(プッシュ式吸盤) LEC(レック) 28745098
BB-291 おふろフック(プッシュ式吸盤) LEC(レック) 28745098
BB-291 おふろフック(プッシュ式吸盤) LEC(レック) 28745098

おふろフック(プッシュ式吸盤)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード28745098品番BB-291
参考基準価格(税別)¥544販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

赤い目印が出たら、ボタンを押して吸着力が復活する、簡単・安心に使える強力吸盤フックです。3.5kgの高耐荷重!フック部はサビにくくて丈夫なステンレス製です。

用途浴室収納に仕様プッシュ式吸盤材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂、バネ:鋼線寸法(mm)50×35×75質量(g)66タイプフック耐荷重(kg)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28745089
2021-08-14
用途: 浴室のタイルに風呂用の時計を付けています。
農・林・水産業

これは一種のアイデア商品ですね。それぐらいよく考えられています。プッシュ部分の側周囲に赤いラインが入れられており、これが見えて来ると吸盤が浮き上がり落ちる寸前だということが目に見えて分かるようになっております。つまり、定期的に見ていればまず落ちることはない?という訳ですね。これ考えた人は素晴らしいですね。★4にしたのは、残念!1回だけ落ちちゃいました(泣)原因は分からないのですが、真夏でしたので、日中タイルが高温になったからかな!?それくらいしか思い当たらないです。いやあ惜しいですね。今まで、何度となく吸盤やら両面テープとか使って落としてばっかりでしたので・・。これはかなり期待出来る商品です(^^)v

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする