パオック
パオックの 耕うん機
パオックの 電気式耕うん機
充電式耕うん機BCV-36用耕うん刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28745196
品番
BCV-36K
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
用途
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用耕うん刃です
適合機種
BCV-36
質量(g)
710
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×145
刃径(mm)
180