パオック
パオックの 耕うん機
パオックの 電気式耕うん機
充電式耕うん機BCV-36用バッテリーパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28745205
品番
BCV-36B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
用途
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用バッテリーパックです
適合機種
BCV-36
質量(g)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×63×120
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2