パオック
パオックの 耕うん機
パオックの 電気式耕うん機
充電式耕うん機BCV-36用充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28745214
品番
BCV-36C
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
用途
家庭用充電式耕うん機 住楽くん BCV-36用充電器です
適合機種
BCV-36
質量(g)
85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×65×90
充電器出力
DC22V-0.5A
充電器入力
AC100-200V 0.5A 50-60Hz
充電時間(時間)
4