パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 切断/曲げ
パオックの 丸ノコ
テーブルソー用集塵用フィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28745239
品番
TBS-165DC-F
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。
用途
集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに
適合機種
TBS-165DC
材質
合成樹脂
質量(g)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×5×95
仕様・用途
集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)
対応