アンパンマン ボーロカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745448 品番KK-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

楽しみながら食べられる、アンパンマンの顔をモチーフにした、おかし保存ケースです。お出かけにも使えるフタ付き。フタには立体的なアンパンマンの顔がデザインされています。切り込みタイプの中フタから、ボーロやビスケットを少しずつ取り出せます。中フタはやわらかい素材なので手を入れても痛くないです。中フタやカップ側面にもアンパンマンたちがレリーフデザインされていますので、お子さまも楽しみながらおやつを食べられます。ひっくり返してもこぼれません。容量240ml。たっぷり入ります。安心の日本製です。

用途ボーロやビスケット入れに。 材質本体・フタ:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン 寸法(mm)130×80×70H 容量(mL)240 質量(g)54 タイプポーロカップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする