曜日別特売
F21288 Felio  スマートショッピングバック シングル 富士商 28745476

F21288 Felio  スマートショッピングバック シングル 富士商 28745476
F21288 Felio  スマートショッピングバック シングル 富士商 28745476
F21288 Felio  スマートショッピングバック シングル 富士商 28745476

Felio スマートショッピングバック シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ハウンドトゥース
内容量1個注文コード28745476品番F21288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

折り畳みができるカート一体型ショッピングバッグになります。容量は34Lですが、使用しない時はコンパクトに収納可能です。
ショッピングカートの下にも置けるのでお買い物時の邪魔になることもありません。キャリーバッグのように引っ張ったり、肩掛けで使用する事も可能です。
耐荷重約30kgで安心して使用できます。シングルとダブルで持ち手の形状が違います。

用途
ショッピングなどのエコバッグ、運搬や小旅行などに。
ハウンドトゥース容量(L)34耐荷重(kg)30持ち手シングル寸法(縦×横×高さ)(mm)300×360×965
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】Felio スマートショッピングバック シングル/ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする