ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
SUSラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
28745546
品番
RR0245
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
用途
屋内用のラインテープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.4
色
白
長さ(m)
12
主な用途
表示・安全
使用場所
屋内用
関連資料:
(0.3MB)
注意
※使用の際は必ず手袋を使用してください。屋外やザラザラ面には使用出来ません。