ニッコーエクステリア
ニッコーエクステリアの バルコニーまわり
ニッコーエクステリアの 人工芝
ニッコーエクステリアの ロール式人工芝
人工芝 Raku 芝 プレミアム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28745948
品番
RP-110
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
最高級のクッション性に優れた人工芝。
細身のパイルを採用し、高いクッション性とリアルな見た目を実現しました。
優しい肌触りで心地よい安らぎを与えてくれます。推奨シーン:裸足で遊べるお庭
長さ(m)
10
パイル長(mm)
約40
糸の規格
カール&直毛
材質(パイル)
ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)
裏面
ウレタンコーティング
幅(m)
1
面積(m
2
)
10
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません