人工芝 Raku 芝 ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28745975 品番 RL-110
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

お手頃な価格でお庭に緑を!
V型の特殊形状パイルを採用しながら、価格を抑えたエントリーモデル。
クッション性も十分で最小限の機能で高いコストパフォーマンスを実現しました。
推奨シーン:コストを抑えてリアルさを求めるお庭

長さ(m)10 パイル長(mm)約30 糸の規格カール&直毛 材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP) 裏面ウレタンコーティング 幅(m)1 面積(m2)10
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする