曜日別特売
RL-210 人工芝 Raku 芝 ライト ニッコーエクステリア 28745984

RL-210 人工芝 Raku 芝 ライト ニッコーエクステリア 28745984
RL-210 人工芝 Raku 芝 ライト ニッコーエクステリア 28745984
RL-210 人工芝 Raku 芝 ライト ニッコーエクステリア 28745984
RL-210 人工芝 Raku 芝 ライト ニッコーエクステリア 28745984

人工芝 Raku 芝 ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(m)2
内容量1巻注文コード28745984品番RL-210
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

お手頃な価格でお庭に緑を!
V型の特殊形状パイルを採用しながら、価格を抑えたエントリーモデル。
クッション性も十分で最小限の機能で高いコストパフォーマンスを実現しました。
推奨シーン:コストを抑えてリアルさを求めるお庭

長さ(m)10パイル長(mm)約30糸の規格カール&直毛材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)裏面ウレタンコーティング幅(m)2面積(m2)20
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする