人工芝 Raku 芝 ストロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28746000 品番RG-210
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Raku芝ベーシックの復元力とリアルさはそのままに唯一無二の耐熱性を実現!
圧倒的な耐熱性能を持ち、窓ガラスからの反射光によるパイルの劣化トラブルを防ぎます。
設置場所を選ばず仕上がりもリアルな高機能人工芝です。
推奨シーン:窓の反射光を受けるお庭

長さ(m)10 パイル長(mm)約28 糸の規格カール&直毛 材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP) 裏面ウレタンコーティング 幅(m)2 面積(m2)20
注意
※個人宅配送・現場配送は不可となります。法人様名・企業様名・屋号のご明記をよろしくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする