ミラーレス一眼 Z8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28746140 品番Z8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

【様々な撮影に対応する高い機動力】
Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。
【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】
Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。
※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能
【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】
HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。
【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】
12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。
【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】
4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。
※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時
※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時
【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】
8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。
※1 FXベースの動画フォーマット時
※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。
【決定的な瞬間を捉える先進機能】
Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。
※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。
【高い操作性と信頼性】
より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。
※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時
※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。

付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1 その他ニコンZマウント ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能 本体質量(g)約820 有効画素数約4571万 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応) シャッター速度(秒)1/32000〜30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能) 液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分 ISO感度設定32〜102400 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする