4955478184935 Nikon CREATORS イージーラッパー Nikon(ニコン) 28746176 4955478184935 Nikon CREATORS イージーラッパー Nikon(ニコン) 28746176

Nikon CREATORS イージーラッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28746176 品番4955478184935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Nikon CREATORSのロゴ入りイージーラッパーです。
カメラやレンズなどの形状が異なる機材を包んで持ち運ぶのに便利で、生地の間に防水シートを使用している防滴タイプ※のクロスで突然の雨などにも安心してお使いいただけます。
※完全防水ではありません。周辺のステッチ部分は防滴仕様ではありません。

対応製品Z 9、Z 8、Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z fc、Z50、Z 30 材質ポリエステル 質量(g)約115 耐荷重(kg)(静過重)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×470×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする