CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
16
タイプ
IO-LINK対応:無
注文コード
28746255
品番
DW-AV-701-M30-693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途
スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出
タイプ
IO-LINK対応:無
検出距離(mm)
16
接続方法
PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール
保護等級
IP68/69K
ハウジング
M30
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
材質(検出面)
ステンレス SUS303
極性
NPN
応答周波数(kHz)
15
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ