曜日別特売
LTR-M18PA-PMS-603 M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 28746350

M18円筒型光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオン注文コード28746350品番LTR-M18PA-PMS-603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。
反射型。
全てのPNPタイプはIO-Link対応。
検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。
相互干渉防止機能

用途
包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオンセンサータイプ反射型検出距離(mm)1200接続方法M12 4ピンコネクタ保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA極性PNPハウジング(mm)M18×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする