曜日別特売
LHR-M18PA-PMK-603 M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 28746368

M18円筒型光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオン注文コード28746368品番LHR-M18PA-PMK-603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。
バックグランドサプレッション型。
白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。
全てのPNPタイプはIO-Link対応。
検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。
相互干渉防止機能

用途
包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオンセンサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250接続方法PVCケーブル 2m保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA極性PNPハウジング(mm)M18×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする