HLa丸型くずよけネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28746403 品番 W-446
参考基準価格(税別)¥425 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。

用途衣類・バスタオル洗いに 材質ネット:ポリエステル100% サイズ特大 質量(g)68 タイプ丸型 目の粗さ細目 寸法(Φmm)380 使用の目安セーター/トレーナー:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい、バスタオル:2枚くらい
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする