曜日別特売
LLR-M18PA-NMK-400 M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 28746404

M18円筒型光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個出力(1)IO-Link、(2)無注文コード28746404品番LLR-M18PA-NMK-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。
透過型。
全てのPNPタイプはIO-Link対応。
検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。
相互干渉防止機能

用途
包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
出力(1)IO-Link、(2)無センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000接続方法PVCケーブル 2m保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA極性ハウジング(mm)M18×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする