曜日別特売
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419

W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419
W-447 HLa丸型くずよけネット LEC(レック) 28746419

HLa丸型くずよけネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード28746419品番W-447
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。

用途
衣類・バスタオル洗いに
材質ネット:ポリエステル100%サイズ質量(g)59タイプ丸型目の粗さ細目寸法(Φmm)330使用の目安セーター/トレーナー:1枚くらい、靴下/タイツ:8足くらい、バスタオル:1枚くらい
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする