HLa筒型くずよけネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28746428 品番W-444
参考基準価格(税別)¥653 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用している。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。

用途セーター・トレーナー・バスタオル・Yシャツ用 材質ネット:ポリエステル100% 寸法(mm)約Φ400×550H 質量(g)118 タイプ筒型くずよけネット 目の粗さ細目 使用の目安セーター・トレーナー:5枚くらい、バスタオル:6枚くらい、Yシャツ:7枚くらい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする