M18円筒型光電センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオン 注文コード28746429 品番LLR-M18PA-NMK-603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は出力など6種類から選べます 他の種類を見る

M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。
透過型。
全てのPNPタイプはIO-Link対応。
検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。
相互干渉防止機能

用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 出力(1)ライトオン/IO-Link、(2)ダークオン センサータイプ透過型 投光器 検出距離(mm)30000 接続方法PVCケーブル 2m 保護等級IP67 光源赤色LED 630nm 感度調整方法IO-Link 材質(ハウジング)ABS 材質(検出面)PMMA 極性PNP ハウジング(mm)M18×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする