HLa角型洗濯ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28746437 品番 W-442
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機OKです。水通りが良い粗目のメッシュです。

サイズ特大 用途衣類・シーツ・バスタオル洗いに 寸法(mm)500×500 質量(g)67 タイプ角型 目の粗さ荒目 混率(%)ポリエステル100(ネット) 使用の目安Yシャツ:4枚くらい、ズボン:2本くらい、バスタオル:3枚くらい
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※ドラム式洗濯機では使用できません。ネットが絡んで破損するおそれがあります。※開閉の際はファスナーに衣類を噛みこまないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする