W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455

W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455
W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455
W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455
W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455
W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455
W-449 HLa浮型ブラジャーネット LEC(レック) 28746455

HLa浮型ブラジャーネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプ浮型ブラジャー
内容量1個注文コード28746455品番W-449
参考基準価格(税別)¥588販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぐランドリーネットです。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途
ブラジャー・ストッキング用
材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン寸法(mm)Φ160×160H質量(g)58タイプ浮型ブラジャー使用の目安Dカップまでのブラジャー:1枚、ストッキング:2足くらい
注意
※乾燥機では使用できません。浮き板が熱で変形するおそれがあります。※ドラム式洗濯機では使用できません。浮き板が破損するおそれがあります。※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする