CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28746544
品番
DW-HD-601-M18-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
230℃までの高温環境下での使用が可能。
完全樹脂封止による最高の長期安定性。
外部アンプモジュール構成。
用途
高温環境下における金属対象物の安定検出
検出距離(mm)
5
接続方法
テフロン3m + PUR 2m ケーブル
保護等級
IP67
ハウジング
M18
使用周囲温度(℃)
0〜+230
表示LED
外部アンプに搭載(黄)
応答周波数(Hz)
300
極性
NPN
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ
アンプタイプ
外部にてアンプ中継