キューブ型長距離近接センサC44シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28746639 品番 DW-AS-60B-C44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。
5方向に装着可能な可動検出面。
付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。
NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。

用途屋内外における金属対象物の安定検出 タイプIO-LINK対応:無 検出距離(mm)15 接続方法4ピンM12コネクタ 保護等級IP68/69K 材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド 使用周囲温度(℃)-25〜+85 応答周波数(Hz)100 材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド 極性NPN ハウジング(mm)□40×40 出力形式NO + NC 2出力 シールド形状シールドタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする