CX ブラトップ & ブラジャー用ネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28746647 品番W-454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラジャーだけでなく、ブラトップにもピッタリなカップがズレない立体形状の洗濯ネットです。浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぎます。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます
洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

タイプランジェリー用 用途ブラジャー・ブラトップ用 材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン 寸法(mm)320×200×130H サイズDX 質量(g)105 使用の目安ブラトップ:3枚くらい、長袖ブラトップ:1枚、Fカップまでのブラジャー:3枚くらい
注意
※乾燥機では使用できません。浮きが熱で変形するおそれがあります。※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする