CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
アンプ内蔵超小型近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
0.6
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
材質(検出面)
ポリエステル
タイプ
IO-LINK対応:無
注文コード
28746709
品番
DW-AD-601-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・材質・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途
工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
タイプ
IO-LINK対応:無
検出距離(mm)
0.6
接続方法
PURケーブル
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
応答周波数(Hz)
5000
材質(検出面)
ポリエステル
極性
NPN
ハウジング(mm)
Φ3
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ