SS-262 Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック) 28746753 SS-262 Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック) 28746753 SS-262 Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック) 28746753 SS-262 Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック) 28746753 SS-262 Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック) 28746753 SS-262 Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック) 28746753

Ba水の激落ちシート ウェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード28746753 品番SS-262
参考基準価格(税別)¥149 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れもふき取りやすく、台ふきんのかわりになる大判・厚手シートです。洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。毎日の食卓除菌に。使い捨てなので衛生的です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。水の激落ちくんとの共同開発。

用途食卓&リビング用 成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤 材質レーヨン・ポリエステル 質量(g)166 シートサイズ(mm)300×200 適合用途食卓&リビング用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする