フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28747147 品番 DW-AS-713-M18-967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。
堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。
鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。

用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出 タイプIO-LINK対応:有 検出距離(mm)5 接続方法4ピンM12 コネクタ 保護等級IP68/69K ハウジングM18 材質(ハウジング)ステンレスSUS303 使用周囲温度(℃)-25〜+85 応答周波数(Hz)200 材質(検出面)ステンレスSUS303 極性PNP 出力形式ノーマリーオープン シールド形状非シールドタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする