CONTRINEX(コントリネックス)
CONTRINEX(コントリネックス)の 検出・センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の センサ
CONTRINEX(コントリネックス)の 近接センサ
2線式近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
1.5
シールド形状
シールドタイプ
注文コード
28747174
品番
DW-DD-605-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・シールド形状
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途
自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出
タイプ
IO-LINK対応:無
検出距離(mm)
1.5
接続方法
PVCケーブル
電源電圧(V)
10〜65 DC
保護等級
IP67
ハウジング
M8
材質(ハウジング)
ステンレスSUS303
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
応答周波数(Hz)
5000
材質(検出面)
ポリアミド66
出力形式
2線DC ノーマリーオープン
シールド形状
シールドタイプ