FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
しっくりがっちり薄手天然ゴムすべり止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
28747189
品番
#349-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちり。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
綿、ポリエステル
色
白
質量(g)
49(1双)
質量(g/ダース)
588
ゲージ数
10
入数(双)
3
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(すべり止め)
青
RoHS指令(10物質対応)
対応