FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
しっくりがっちり薄手天然ゴムすべり止め
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
28747198
品番
#349-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちり。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿、ポリエステル
色
白
質量(g)
52(1双)
質量(g/ダース)
624
ゲージ数
10
入数(双)
3
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(すべり止め)
青
RoHS指令(10物質対応)
対応