しっくりがっちり薄手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3双) 注文コード28747259 品番#49-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちりな薄手の手袋。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)7 手のひらまわり(cm)14 材質純綿 質量(g)41(1双) 質量(g/ダース)492 ゲージ数10 入数(双)3 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする