Cドットのびのび

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28747356 品番#48
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249円となります。
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

手にフィットする伸び縮みする繊維を使用したすべり止め手袋。

サイズフリー 全長(cm)19 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質綿、ポリウレタン 質量(g)40 質量(g/ダース)480 ゲージ数10 機能伸縮性 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする