FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
綿のびのび手袋すべり止め付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28747365
品番
#189
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用した、子供用すべり止め手袋。
サイズ
フリー(子ども用)
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
再生ポリエステル、綿
色
生成
質量(g)
33
質量(g/ダース)
396
ゲージ数
10
機能
伸縮性
入数(双)
1
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応