SOFSOLE(ソフソール) アーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28747409 品番226271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

深いヒールカップと高いアーチ構造で、包み込むように足裏にフィット
クッション性に優れたアーチ部分は、足裏にぴったりフィットしアーチをサポート
かかと部分には衝撃吸収性に優れた高密度・高反発ジェル採用
ポリウレタンフォームのボディーが衝撃をエネルギーに変換
表面は、抗菌防臭効果のあるSilvadurTMを採用
吸水速乾性に優れたHydrologixTM加工により快適な足元を保ちます

用途
こんな方にオススメ
ハイアーチの方
ランニング中の内側アーチの倒れこみを制御し安定させたい方
シューズのフィット感を高めたい方
ブラック サイズM サイズ(cm)24.5〜26
注意
※取替タイプ。既存のインソールと入れ替えてください。
※インソールサイズはシューズメーカー・競技シューズにより異なる場合がございます。ご購入の際には、お気をつけください。
※お使いのシューズのインソールを取り外し、サイズの確認をしてご購入することをお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする