FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
てくびショート薄手すべり止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28747417
品番
#372
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に適した手首の短いタイプのすべり止め手袋。
サイズ
M
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
純綿
色
白
質量(g)
37
質量(g/ダース)
444
ゲージ数
10
機能
吸湿性
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応