FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
日本さくら
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
28747453
品番
#541-10P
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプの女性用すべり止め手袋。
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
純綿
色
白
質量(g)
35(1双)
質量(g/ダース)
420
ゲージ数
10
機能
吸湿性
入数(双)
10
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用