アンカー打込機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28747470 品番SD-2036LH-CL
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6〜M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適

付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 仕様施工時間:約3秒 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6〜M20、W3/8、W1/2、M8D〜M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5
関連資料:(0.78MB)
注意
※本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=36N/mm2までとなっています。
※本機で他社製品を施工した場合の不具合につきまして、メーカーは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
※商品改良のために予告なしに仕様・価格等を変更する場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする