曜日別特売
BSJ-RP01 ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具 28747585

BSJ-RP01 ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具 28747585
BSJ-RP01 ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具 28747585
BSJ-RP01 ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具 28747585
BSJ-RP01 ラバーグリップアルミプライヤー 高階救命器具 28747585

ラバーグリップアルミプライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28747585品番BSJ-RP01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ合金製で軽量なフィッシングプライヤーです。
リングオープナーは、内径3mm以上のスプリットリングに対応。
湖沼のバスから、本流のトラウト、港湾のシーバス、磯のライトショアジギングまで幅広くご活用いただけます。
飛沫、雨、魚の滑りが付いた状態でも滑りにくいラバーグリップが、フィールドでの操作性を高めます。

材質アルミ合金Black質量(g)116寸法(cm)18.5機能グリップ:雨天時も滑りにくいラバーグリップ仕様 ボディ:アルミニウム合金ボディーによる本体116gの軽量設計 ジョー:自動OPEN機能付き ノーズ:チタンコーティングが施されたステンレス製、ノーズは錆に強くメンテナンスフリー。フック交換に便利なスプリットリングオープナーはもちろん、現場でのフックチューンに対応するバーブ潰しと簡易スリーブ潰しを採用。 ラインカッター:PEライン対応のタングステンスティールカッター採用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする