曜日別特売
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847

KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847
KHPF-90135(DBR) プランターフェンス YAMAZEN(山善) 28747847

プランターフェンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
質量(kg)11.7
内容量1台注文コード28747847品番KHPF-90135(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

簡単DIYでできる本格的な木目調プランターフェンス。
人気のアルミプランターフェンスに木目調デザインで自然な風合いをプラスしました。
フェンス部には新素材「ポリスチレン」を採用でアルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。
構造部材は丈夫なアルミ製で、木製に比べて耐久性が高く、ローメンテナンスで済みます。

用途お庭のDIYやフェンス・目隠しなどに、花壇フェンス・プランターとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90.4×29.7×135.6質量(kg)11.7材質構造部材:金属(アルミニウム)、板材:PS(ポリスチレン)、ネジ等:スチール+メッキ塗装ダークブラウン組立時間約30-40分
注意
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております。
※ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする