ラクラクバルサン ダニよけ水

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28748039 品番C01103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寝具、ソファ・カーペットに潜むダニ対策に。布団にも使用できます。
ミクロの煙がお部屋のすみずみに拡散し、お部屋の洗いにくい布製品までまるごと処理します。
バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。
植物・精密機器にカバー不要。(低煙タイプでお部屋を汚しません)

用途屋内塵性ダニ類の忌避 シリーズバルサン 時間お部屋を閉め切る時間:2時間またはそれ以上 有効成分フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ダニ 有効期間1ヶ月 使用量6〜8畳(10〜13m2、高さ2.5m)に1個 入数6g×1個 利用場所屋内
注意
※定められた使用方法、使用量を厳守してください。
※煙を感知するタイプの火災警報器・火災報知器、微粒子を感知するタイプのガス警報器は、反応することがあります。特に直下では使用しないでください。警報器に覆いなどをした場合には、絶対にとり忘れないようにして、必ず元に戻してください。火事と間違われないよう、近所にくん煙中であることを伝言してください。大規模な使用や夜間に使う場合は、消防署に連絡してください。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石鹸でよく洗い、直ちに水でよく洗い流してください。
※飲食物、食器及び飼料などと区別し、直射日光や火気・湿気を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管してください。
※使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従い捨ててください。その際、缶に水をかけないでください。未反応薬剤が残った場合には、薬剤が反応し熱くなるおそれがあります。
※病人、妊婦、小児は薬剤(煙)に触れないようにしてください。
※煙を吸い込まないよう注意してください。
※煙が出始めたら部屋の外に出て、所定時間(2時間)以上経過しないうちに入室しないでください。
※使用後は充分に換気をしてから中に入ってください。
※煙を吸って万一身体に異常を感じたときは、できるだけこの説明文書を持って直ちに本品がピレスロイド系ダニよけ剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(守らないと副作用・事故などが起こりやすくなります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
寝室用
その他業種

湿度が高くダニが発生しやすい状況だったため寝室3室に使用。ダニ除け専用のものは少なく、一応一安心。効果のほどは目に見えないのでわからないが、他のダニ除けシートなどと併用するとなお安心かと思う

対象商品:
28748039
2024-08-26
用途:
寝室に

水を入れるだけで簡単です。
効果は目に見えるものではないのでわかりません。
気分的には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする