LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28748170 品番LD-26K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。

用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40〜60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
ガレージ内での作業時

以前購入して使用していた物が不安定になり交換。発光面積が広く多少拡散しているらしく使いやすい。プラグが付いていないのが残念。

2024-10-08
用途:
牛舎の照明
石山住設サービス 様 (建設業・工事業)

従来は水銀灯を使用してましたが入手が困難になり LED器具に交換しました
明るくて消費電力も少なくなり、良い時代になりました。

対象商品:
28748170
2023-11-27
用途:
屋外固定照明

人感センサ付き白熱球照明が故障したので、光源をより強力なこのタイプに更新し、点滅盛業を外部化しました。
白熱球投光器よりもより高演色・高輝度・低ワットで、耐候性も防錆面も向上して満足しています。(従来の白熱球投光器の耐久性が低すぎるのかもしれませんが)
放熱構造もしっかりしており、高所固定用途には十分です。
取付穴に、M4やM5用の穴が設定されていると更に良いですね。
なお、電源スイッチは実装されておりません。

2025-02-13
用途:
プラグを選べるのが良い(要工事)
株式会社かねはら 様 (サービス業)

屋外用投光器として購入。コンセントボックスが小さいので、「接地L形プラグ丸形コード用」のような、直角に付けられるアース付きプラグを選んで付けました。
スイッチも、電源そのものをタイマーで制御しているので不要です。(というか、敢えてスイッチなしの製品を選択)

2024-10-28
用途:
自宅庭の街灯に使用。
キジマフォトスタジオ 様 (サービス業)

建物の壁に設置してコンセントと電源の間にアダプターを設定して日没、日の出のスケジュールる管理している。20Wでも明るすぎるくらいで重宝している。10Wの製品も製造してほしい。
数年前から設置している同メーカーの20Wの前機種が雨風に対応しているから、同様に長く使用できればと思っている。

対象商品:
28748170
2023-11-23
用途:
ガレージ照明
製造業

ガレージ内に照明が無いため購入。
明るさは自分の求めていた明るさでした。多少発熱しますが明るすぎるくらいなので仕方ないことだと思います。
コード先端にコンセントプラグが付いていません。自分で結線工事しました。

対象商品:
28748170
2023-10-27
用途:
工場内の照明
製造業

価格の割にしっかりした造りで、100V・200V兼用なのが良いが、取付ステーに変な角度が付いているのが、逆に使いづらい。使い始めたばかりなので耐久性はこれから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする