谷村実業
谷村実業の ラティス/デッキ/オーニング
谷村実業の ガーデンファニチャー
谷村実業の テーブル/チェア
ハンギングチェア COCOON
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28748197
品番
TAN-275(BR)
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ハンモックのようにつるされたチェアです。リゾート気分を味わいながら包み込まれるようにリラックスしてお座りいただけます。
用途
チェア
材質
構造部材:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、ラタン部:ポリエチレン、張地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×1970
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115