曜日別特売
NB-ATV4K22-TVMO AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN 28748565

NB-ATV4K22-TVMO AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN 28748565
NB-ATV4K22-TVMO AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN 28748565
NB-ATV4K22-TVMO AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN 28748565
NB-ATV4K22-TVMO AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPAN 28748565

AppleTV 4K専用TVマウンター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード28748565品番NB-ATV4K22-TVMO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,246販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。
セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。
マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。
VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。
セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。
スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。
セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。
放熱性の高いスチール製です。
背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。
質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。

付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書材質寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする