曜日別特売
NB-ATV4K22-REHO AppleTV 4K専用リモコンホルダー NBROS JAPAN 28748574

NB-ATV4K22-REHO AppleTV 4K専用リモコンホルダー NBROS JAPAN 28748574
NB-ATV4K22-REHO AppleTV 4K専用リモコンホルダー NBROS JAPAN 28748574
NB-ATV4K22-REHO AppleTV 4K専用リモコンホルダー NBROS JAPAN 28748574
NB-ATV4K22-REHO AppleTV 4K専用リモコンホルダー NBROS JAPAN 28748574

AppleTV 4K専用リモコンホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28748574品番NB-ATV4K22-REHO
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

AppleTV 4K(2022年モデル)のリモコンをテレビ背面や壁等に固定できるホルダーです。
リモコンホルダーは付属の強力両面テープでの固定になります。
リモコンホルダーを使用する事で、リモコンを探す手間を無くす事ができます。
充電している状態でも、リモコンを収納することができます。
質実剛健の造り!!鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。

付属品両面テープ、取扱説明書材質質量(g)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)収納可能リモコンサイズ:96×35×9.25表面処理黒色塗装板厚(mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×13×80
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする