REDRAGON(レッドラゴン)
バースピーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28749116
品番
GS560WTI
参考基準価格(税別)
¥4,094
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RGB USBパワードスピーカー
15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
タッチでRGB設定ができる
USBバスパワー対応
ドライバー不要
その他
ユニット:2インチ(約50mm)
質量(g)
710
電源
USB電源(DC 5V 1A)
最大出力(W)
6(3 + 3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×75×70
周波数特性
150Hz~20KHz
インピーダンス
4Ω×2
保証期間
6ヶ月間
入力端子
3.5mmステレオミニプラグ
S/N比
≧65db
スピーカー
密閉型フルレンジ
ケーブル長(cm)
USBケーブル 約150、3.5mmステレオミニケーブル 約150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。